曜日別特売
DJBT12-LB 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 24862190

DJBT12-LB 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 24862190
DJBT12-LB 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 24862190
DJBT12-LB 巾木T型(スカート付き) ウッドワン 24862190

巾木T型(スカート付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
ライトブラウン(ブラックチェリー柄)
ライトブラウン(ブラックチェリー柄)
ナチュラルクリア(セン柄)
パールホワイト(木目柄なし)
ホワイト(メープル柄)
ペール(メープル柄)
ライトクリア(オーク柄)
ダークブラウン(ウォールナット柄)
ショコラブラック(オーク柄)
グレージュ(オーク柄)
オフホワイト色(木目柄なし)
ウォームグレー色(木目柄なし)
クールグレー色(木目柄なし)
オフブラック色(木目柄なし)
ダークブラウン色(ウォールナット柄)
ペール色(メープル柄)
ホワイト色(メープル柄)
パールホワイト色(木目柄なし)
ライトクリア色(オーク柄)
ライトブラウン色(ブラックチェリー柄)
ショコラブラック色(オーク柄)
グレージュ色(オーク柄)
長さ(mm)1900
内容量1セット(10本)注文コード24862190品番DJBT12-LB
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)1900ライトブラウン(ブラックチェリー柄)寸法(mm)1900×60×7幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする