商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ひよっこ ハイポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
大量に捨てられる卵の殻を再利用した長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
6号
容量(L)
2.4
寸法(Φ)×深さ(mm)
18.5×17.6
高さ(cm)
内寸:17.3
号数
6
外径(Φcm)
下部:11.5
内径(Φcm)
上部:17.8