商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ひよっこ プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
8号
色
ベージュ
注文コード
24864229
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
大量に捨てられる卵の殻を再利用した受皿です。
ひよっこ ポット、ハイポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
サイズ
8号
寸法(Φ)×深さ(mm)
23.5×4
高さ(cm)
内寸:3.2
号数
8
内径(Φcm)
下部:19.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24864229
-
21495838
-
ひよっこ プレート
Richell(リッチェル)
1枚
¥
489
税込
¥
538
注文コードが変更になりました