商品画像
Richell(リッチェル)
ひよっこ プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ベージュ
サイズ
9号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864238
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
大量に捨てられる卵の殻を再利用した受皿です。
ひよっこ ポット、ハイポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
9号
寸法(Φ)×深さ(mm)
26.4×4.3
高さ(cm)
内寸:3.4
号数
9
内径(Φcm)
下部:21.7