商品画像

ギャザリン コニカル S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24864274 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレン ホワイト サイズS 容量(L)7 寸法(cm)28×23.5×26 高さ(cm)内寸:22.5 内寸(cm)上部:27×22.5 外径(Φcm)下部:15 内径(Φcm)下部:24.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする