商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン コニカル S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864290
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
S
容量(L)
7
寸法(cm)
28×23.5×26
高さ(cm)
内寸:22.5
内寸(cm)
上部:27×22.5
外径(Φcm)
下部:15
内径(Φcm)
下部:24.8