商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン コニカル M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864317
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
M
容量(L)
13
寸法(cm)
34.5×29×32
高さ(cm)
内寸:28
内寸(cm)
上部:33.5×28
外径(Φcm)
下部:18.5
内径(Φcm)
下部:16