商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン ボウル M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
M
容量(L)
6.4
寸法(cm)
34.3×29.5×18
高さ(cm)
内寸:13.8
内寸(cm)
上部:33.1×28.3
外径(Φcm)
下部:15.6
内径(Φcm)
下部:13.9