3/22より値下げ!現場を応援

商品画像

ギャザリン オーバル M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24864466 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレン ダークグレー サイズM 容量(L)5.5 寸法(cm)52.3×16.2×15.7 機能水抜き穴・止水栓・目皿付 高さ(cm)内寸:10.7 内寸(cm)上部:51.5×15.6、下部:36.3×8.3 外寸(cm)下部:38.1×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする