3/22より値下げ!現場を応援
商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン オーバル M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864475
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
サイズ
M
容量(L)
5.5
寸法(cm)
52.3×16.2×15.7
機能
水抜き穴・止水栓・目皿付
高さ(cm)
内寸:10.7
内寸(cm)
上部:51.5×15.6、下部:36.3×8.3
外寸(cm)
下部:38.1×10