商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン オーバルソーサー S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ギャザリン オーバルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
サイズ
S
寸法(cm)
35.7×14.1×5.1
高さ(cm)
内寸:2.7
内寸(cm)
下部:36.3×8.3