商品画像

ギャザリン オーバルソーサー M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24864518 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ギャザリン オーバルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレン ホワイト サイズM 寸法(cm)46×14.3×5.3 高さ(cm)内寸:2.7 内寸(cm)下部:39.1×11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする