商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン オーバルソーサー M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ギャザリン オーバルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
サイズ
M
寸法(cm)
46×14.3×5.3
高さ(cm)
内寸:2.7
内寸(cm)
下部:39.1×11.4