商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ギャザリン ソーサー S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864570
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
サイズ
S
寸法(cm)
22.4×19.4×4.8
高さ(cm)
内寸:2.7
内径(Φcm)
下部:15.2