画像準備中

ボタニー バークポットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24864640 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
5号の鉢をそのまま入れて、鉢カバーとして楽しめます。
止水栓を外して、鉢としても使用できます。
ボタニー プレート 25型とセットで使用できます。

材質ポリプロピレン他 ダークグレー 18 容量(L)3.1 寸法(Φ)×深さ(mm)18.3×17.9 機能水抜き穴、止水栓付 高さ(cm)内寸:17 外径(Φcm)下部:14.3 内径(Φcm)上部:17、下部:13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする