商品画像
Richell(リッチェル)
ラピスポット 25型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ダークグレー
ベージュ
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864834
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。
材質
石灰石、ポリプロピレン
色
ホワイト
型
25
容量(L)
5.6
寸法(Φ)×深さ(mm)
24.5×22.5
高さ(cm)
内寸:18.8
外径(Φcm)
下部:16.1
内径(Φcm)
上部:23.1