商品画像
Richell(リッチェル)
ラピスポット 30型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ダークグレー
ダークグレー
ベージュ
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864850
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。
材質
石灰石、ポリプロピレン
色
ダークグレー
型
30
容量(L)
10.5
寸法(Φ)×深さ(mm)
29.5×27
高さ(cm)
内寸:23.4
外径(Φcm)
下部:19.5
内径(Φcm)
上部:27.9