曜日別特売
- ラピスポット 30型 Richell(リッチェル) 24864868

商品画像

ラピスポット 30型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード24864868品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。

材質石灰石、ポリプロピレンホワイト30容量(L)10.5寸法(Φ)×深さ(mm)29.5×27高さ(cm)内寸:23.4外径(Φcm)下部:19.5内径(Φcm)上部:27.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする