商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ラピスプレート 30型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864990
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ラピス ポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
型
30
寸法(Φ)×深さ(mm)
27.3×5.2
高さ(cm)
内寸:5
内径(Φcm)
下部:22.4