商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ラピス ポットカバー 7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24865026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
石油由来樹脂を削減して
地球にやさしく
石灰石が主原料の鉢カバーです。
材質
石灰石・ポリプロピレン
色
ダークグレー
寸法(Φ)×深さ(mm)
27×29
機能
目皿付
適合鉢
7号