商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
アルベロストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24865148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
生活用品や趣味の物などが収納できる樹脂製の物置です。
材質
ポリエチレン、他
質量(kg)
40
色
ブラウン
耐荷重(kg)
1段目:50、2段目:20
寸法(cm)
91.5×76×160