業務用ジップロックフリーザーバッグお徳用 グリッピンシール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120枚) 注文コード 24866180 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。

用途肉や魚の冷凍保存、パンやご飯の冷凍保存に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 寸法(mm)(ジッパー部より下)189×177 開け口の色はブルー サイズお徳用M 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-70
注意
※オーブン、グリル、オーブントースター、直火、鍋などでの煮沸には使用しないでください。
※電子レンジ加熱には使用しないでください。
※電子レンジで解凍の際は、ジッパーの一部を開けて解凍してください。
※油分の多い食品(カレー、シチューなど)は耐熱温度を超えることがありますので、電子レンジでは解凍しないでください。自然解凍や流水解凍をおすすめします。
※火のそばに置かないでください。
※ガス台、オーブン、オーブントースターなど熱源に近づけたり、温度が高くなるところで保管しないでください。
※液状のものを保存する場合は、8分目以下にしてください。
※液状のものを入れて横置きする場合や解凍する場合は、液体がもれるおそれがありますので受け皿などをご使用ください。
※液体を入れて持ち運ばないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
イベント時の漬込み唐揚げを仕込の際に使用している
川島物産 様 (サービス業)

冷凍時の耐久性も良いし、そのままイベントの現場へ持って行き使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24866164
2025-12-17
用途:
毎日のラッピング
その他業種

コスパが良く暫く使ってみたいと思います。継続使用もありますね。

対象商品:
24866164
2025-01-06
用途:
食品の保存
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ブランドですし、袋の強度またチャックの締まり具合も良くとても満足しています。

1人が参考にしています
2024-12-14
用途:
薬草やハーブや冷凍食品用
村上農園 様 (卸売・小売業)

乾燥したハーブや食品の保管、お客様も多いので枚数が多いのが:とっても便利です。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
食品の保存やお裾分けに使用
建設業・工事業

枚数が多いのでお徳用です。小さいサイズもあれば尚良いのですが。

2024-10-23
用途:
バイク整備作業
製造業

旧車等の作製フィルターの保存に使用しており重宝しております。

対象商品:
24866164
2024-04-24
用途:
バイク整備作業
製造業

オイルに浸したエアフィルターの保存に使用。オイルでも特に漏れはありません。

2人が参考にしています
対象商品:
24866164
2024-06-27
用途:
家庭用
鉱業

しっかりとした厚みがあり空気の漏れが少なく安心して密封が出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする