SF-8103 和柄エコバック セトクラフト 24866417 SF-8103 和柄エコバック セトクラフト 24866417 SF-8103 和柄エコバック セトクラフト 24866417 SF-8103 和柄エコバック セトクラフト 24866417

和柄エコバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24866417 品番 SF-8103
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

おしゃれモダンな和柄エコバッグ。
さっと取り出せて、くるんとゴムで巻いて簡単に収納できるモダンなエコバッグです。小ぶりでも広いマチで、コンビニのお弁当なども傾かずに入ります♪パッケージは中身が見え、和装の女の子のデザインに、ボタンとカラーゴムが帯留め風になっています。

仕様台紙はメッセージカードとして使用可能 材質ポリエステル(ピーチスキン生地) 七宝 個装台紙+ヘッダー付PP袋 マチ(cm)20 寸法(幅W×高さH)(cm)26×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする