内田洋行
内田洋行の 製図用品
内田洋行の 製図テンプレート
テンプレート NO.108 円周定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24866478
品番
012-0025
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
設計技術者、デザイナーなどのプロから一般ビジネスマンまで、幅広いニーズに応えるテンプレートです。
材質
ブチレート
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
168×140
直径(Φmm)
1〜36
種類
円周
穴数
39
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。