22136 シェイプリング 90 Finoa (フィノア) 24866600 22136 シェイプリング 90 Finoa (フィノア) 24866600

シェイプリング 90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24866600 品番 22136
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シェイプリング90は、女性向け・一般向け・アスリート向けの3種類でそれぞれのベストなトレーニングを考案。
本来身体が持っているバランスや鍛えにくいインナーマッスルを鍛える事が可能です。
コンパクトで持ち運びにも便利です。

付属品トレーニング解説書付 材質天然ゴム 質量(g)33 幅(cm)7.5 強度スタンダード/中 円周(mm)900(リング状)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする