22147 シェイプバンド Finoa (フィノア) 24866636 22147 シェイプバンド Finoa (フィノア) 24866636

シェイプバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24866636 品番 22147
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シェイプバンドは、女性向け、一般向け、アスリート向けの3種類でそれぞれのベストなトレーニングを考案。
どれも「安全」「無理なくできる」「しっかりきかせる」「関節に負担の少ない」トレーニングです。
重たいダンベルやマシントレーニングとは違い、本来身体が持っているバランスや鍛えにくいインナーマッスルを鍛える事が可能。
また、自分で負荷の調節が出来るので、自分に合ったトレーニングが可能。
コンパクトで持ち運びにも便利です。

付属品トレーニング解説書付 材質天然ゴム 質量(g)112 寸法(幅W×長さL)(cm)15×120(バンド状) 強度アスリート/強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする