Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の 健康器具・機器
Finoa (フィノア)の エクササイズ用品
アイシングセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24866645
品番
10520
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アイシングセットはアスレチックトレーナーが行う実践的なアイシングができるアイテムです。
セット内容
アイスバックMサイズ/1個 エラスチックバンデージ/1個
タイプ
足首・膝用
直径(Φcm)
アイスパック:23
幅(cm)
エラスチックバンデージ:7.5
伸長(m)
エラスチックバンデージ:4.5