Finoa (フィノア)
Finoa (フィノア)の 健康器具・機器
Finoa (フィノア)の エクササイズ用品
アイシングセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24866654
品番
10521
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アイシングセットはアスレチックトレーナーが行う実践的なアイシングができるアイテムです。
セット内容
アイスバックMサイズ/1個 エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス/1個
タイプ
肩・腰用
直径(Φcm)
アイスパック:23
幅(cm)
エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス:10
伸長(m)
エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス:9.1