交換レンズ 8mm F3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24866959 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フィッシュアイの特徴を生かして、風景・近接・デフォルメなど多様な撮影ニーズに対応します。
驚くべき180°という広い画角。今まで体験したことのないほどのフレーミングが行えるため、強い視覚的インパクトをもたらします。
F3-F22の絞り範囲と、マルチコーティングされた9群11枚の光学設計は、最適なカラーバランスを提供しながら、フレアとゴーストを低減します。0.1メートルという短い最短合焦距離は、クローズアップ撮影に最適です。
金属製筐体採用により、耐久性を保証。質量は約245gと持ち運びに優れ、取り回しが良く扱いやすいサイズになっています。
また、取り外し可能な花形レンズフード付属。迷光によるグレアやゴーストを防ぎます。

付属品レンズフ-ド 質量(g)約245(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)8 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3-22 マウントEOS-M サイズ(Φmm)64×62(マウントにより異なります) 画角180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする