発売以来大変ご好評いただいているKamLan50mmF1.1のグレードアップモデルです。高屈折ガラスを6枚使用した6群8枚の新しい光学設計により、従来モデルに比べて周辺光量が豊富になり、口径食の影響も少なくなっています。
F1.1の絞り開放時には柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写で、ポートレートや物撮りに最適です。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができるのも本レンズの魅力です。またF1.1という極めて明るい開放F値は、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。
高級感ある鏡筒は堅牢な金属製。掌に載せるとヒンヤリとしたとした金属の質感と、程よい重量感を感じられることでしょう。心地よいトルク感のピントリングにより、マニュアルフォーカスながらも快適な焦点調整が可能。絞りリングはクリックレスですので動画撮影にも最適です。また、11枚の絞り羽根によりやわらかく美しいボケ味を実現しています。
金属製のフードが標準付属。有害な光線をカットするのはもちろん、大きな前玉を保護します。レンズ先端にはΦ62mm径の市販フィルターが使用可能です。