交換レンズ 55mm F2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24867214 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フルフレーム対応、開放F値1.4の標準レンズです。
標準レンズの画角は肉眼で見た視角に近く、あらゆる用途で使いやすいレンズです。
開放F値は1.4と極めて明るく、室内や夕方など薄暗い場所での撮影にも活躍します。また、浅い被写界深度を活かして、背景を大きくぼかしたポートレートなど、幅広い表現にお使いいただけます。
13枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、円形の美しいボケ味をお楽しみいただけます。
クリックレスの絞りリングを採用。スチル撮影のみならず動画撮影にも是非ご活用ください。

付属品レンズフ-ド 質量(g)約475(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)55 レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)最短:0.5 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF1.4-16 マウントキャノンRF サイズ(Φmm)76.5×60(マウントにより異なります) 画角40.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする