本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24867860
品番
LFK612-110
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
給水専用
仕様
逆止弁なし
タイプ
ロングボディ
ハンドル
ハンドル90°開閉
適応
一般地・寒冷地共用
注意
※給湯用には使用しないでください。
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。