曜日別特売
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420

サンプル画像

- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420
- ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQ 24868420

ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
オリーブドラブ
内容量1個注文コード24868420品番-
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。
大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。
LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。

用途
キャンプ・アウトドア
車中泊・キャンピングカー
防災品
工具給電用
オリーブドラブ
注意
※火の下では使用しないで下さい。
※本体になるべく衝撃を与えないで下さい。
※家電なので、濡れた手では使用しないで下さい。
※その他説明書に記載の操作は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする