ワークジャケット(春夏向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24868596 品番 F2JEA183733XL-8
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥10,1007,998

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット 73:チャコールグレー×ベイパーシルバー サイズ3XL-8 エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49.8 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)70.2 機能消臭テープ 裾廻り(cm)109 エコマーク認定番号22103014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする