mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ワークジャケット(春夏向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24868648
品番
F2JEA18382XL
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,100
¥
7,998
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークジャケット
色
82:ネイビー×サックス
サイズ
XL
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.4
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68.1
機能
消臭テープ
裾廻り(cm)
101
エコマーク認定番号
22103014