mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の ボトムス
mizuno(ミズノ)の 春夏 ボトムス
ワークパンツ(春夏向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24869260
品番
F2JFA18307M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
07:チャコールグレー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75.5
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
79
エコマーク認定番号
22103014