mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の ボトムス
mizuno(ミズノ)の 春夏 ボトムス
ワークパンツ(通年向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24869418
品番
F2JFA18607XL
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,700
¥
4,798
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
07:チャコールグレー
サイズ
XL
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80.5
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
87
エコマーク認定番号
22103014