ワークパンツ(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 07:チャコールグレー サイズ2XL 注文コード24869427 品番F2JFA186072XL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,370
販売価格(税別)
6,700
この商品は色・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークパンツ 07:チャコールグレー サイズ2XL エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 機能消臭テープ 胴囲(cm)91 エコマーク認定番号22103014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする