mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の ボトムス
mizuno(ミズノ)の 春夏 ボトムス
ワークパンツ(通年向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
14:ネイビー
サイズ
L
注文コード
24869479
品番
F2JFA18614L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
14:ネイビー
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
機能
消臭テープ
胴囲(cm)
83
エコマーク認定番号
22103014