ノイズを除去し、クリアな音声に: ノイズリダクション機能を搭載。VoiceRadarTM技術により、ノイズを抑え、相手にストレスを与えないクリアな音声通話を実現。 ハウリング抑制機能搭載: 会議中のエコーやハウリングを抑制し狭い会議室やリモートワークでもストレスなく快適な通話が可能です。 高出力スピーカー搭載: 10Wの高出力スピーカーを搭載し、広い会議室でも全ての人がストレスなく音声を聞き取れます。 コンパクトサイズ: オフィスやご自宅でも使用可能なコンパクトサイズを実現。持ち運びにも便利です。 ワイヤレスでも有線でも: Bluetooth接続だけでなく、付属のケーブルでの有線接続に対応。接続するだけで簡単に使用できます。※有線接続はスマートフォンには対応しておりません。 大人数でも安定した通話を実現: オートゲインコントロール機能によって、声の大きさとPowerConf S500までの距離に関係なく音量を最適化することで、相手側に均一な音量で声を届けます。広い会議室でも快適に使用可能な会議用スピーカーの証であるZoom Rooms認証を取得しました。 2台のペアリングが可能: リンクモードを搭載し、Anker PowerConf S500を2台使用することで最大20名の大人数や広い会議室の打ち合わせにも対応。 Anker Work アプリ対応: Anker独自開発のAnker Work ソフトウェアから、ご利用シーンに合わせた細かな設定やファームウェアのアップデートが可能です。