Anker Nano II 45W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24870030 品番A2664N21
販売価格(税込) ¥3,990
販売価格(税別)
3,627

充電器は、これ1つ:
USB Power Delivery (PD) 対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:
一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 14を0%から30分充電した場合での比較) 。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。
スマートなビジネススタイルへ:
わずか4cm四方に収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。
Windows PCにも充電可能:
最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。
独自技術「Anker GaN II」を採用:
約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
国際的な安全規格にも準拠:
電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:
Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
折りたたみ式プラグ搭載:
折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。

セット内容Anker Nano II 45W、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約35×38×41 ホワイト 質量(g)約68 出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (最大45W) | PPS出力:3.3V-16.0V=3.0A / 3.3V-21.0V=2.25A (最大45W) 対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第5世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (13インチ、2020) / Pro 16インチ 他、Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、その他対応機種:Apple Watch 他 入力100-240V 1.87A 50-60Hz USBポート数1
注意
※ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※本製品はMacBook Pro 13 / 16インチに対応していますが、付属の充電器より充電スピードは低下します。
※本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする