曜日別特売
BGSブ ビッグ軒裏換気金物S カナイ 24871737

BGSブ ビッグ軒裏換気金物S カナイ 24871737
BGSブ ビッグ軒裏換気金物S カナイ 24871737
BGSブ ビッグ軒裏換気金物S カナイ 24871737
BGSブ ビッグ軒裏換気金物S カナイ 24871737

ビッグ軒裏換気金物S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード24871737品番BGSブ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。

用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)140 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする