※本体画像1
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 消火器・消火用品
ミヅシマ工業の 消火器スタンド
MSERIES消火器カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24873584
品番
362-0510
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した消火器カバーです。
様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。
用途
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、オフィス、複合施設等
材質
本体:スチール(粉体塗装・艶消し)、樹脂脚:ポリプロピレン、標識シール:ユポ+PET
質量(kg)
7.4
色
ホワイト(艶消し)
種類
ボックス型
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
250×175×500
使用場所
屋内用
注意
※本体内部には最初から標識シールが貼ってあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません