倉敷化工
倉敷化工の 継手・パイプ
倉敷化工の 継手
倉敷化工の 防振継手・伸縮継手
フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874187
品番
JTC-65
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)
【運転時】(伸び)10/(縮み)20
材質
内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気亜鉛メッキ)
用途
ポンプなどの配管接手
質量(kg)
5.6
ボルト長さ(mm)
推奨70
使用流体
上水、水、冷水、温水、海水
ボルト径M(mm)
推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材