フレキシブルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24874275 品番 JTC-32PJW
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)10/(縮み)15 材質内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SPCC/ダクロ処理 用途ポンプなどの配管接手 質量(kg)0.9 ボルト長さ(mm)推奨55 使用流体上水、水、冷水、温水、海水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする