フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24874589 品番 JM-200-S
参考基準価格(税別)¥665,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手

呼び径(A)200 用途ポンプなどの配管接手 材質SUS 質量(kg)17.7 ボルト長さ(mm)推奨85 使用流体給湯、プール水、薬液、純水 ボルト径M(mm)推奨20
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする