※本体

48〜77V型対応壁寄せテレビスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24874756 品番 WS-F820-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り

付属品転倒防止ロープ 材質スチール粉体塗装 質量(kg)24 ホワイト&ナチュラル 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220〜1470 対応インチサイズ48〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする