※本体
朝日木材加工
朝日木材加工の AV家電
朝日木材加工の テレビ
朝日木材加工の テレビ台/テレビ設置金具
32〜77V型壁寄せテレビスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24874844
品番
WS-C690-DB
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール
質量(kg)
17.5
色
ダークブラウン木目&黒木目
タイプ
組み立て式
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×440×1125
対応インチサイズ
32〜77