HARDY
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
シャンク径(mm)
3
3
6
刃径(mm)
2.5
2.5
3
6
8
10
12
16
刃長(mm)
11
11
15
13
18
20
25
全長(mm)
38
38
50
45
65
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874930
品番
TCA 02.51103 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
超硬
形状
円筒
全長(mm)
38
質量(kg)
0.0112
刃長(mm)
11
カット名称
ダブルカット
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません