曜日別特売
TCC 082006 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット HARDY 24875264

TCC 082006 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット HARDY 24875264
TCC 082006 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット HARDY 24875264
TCC 082006 C7 EC HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット HARDY 24875264

HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングC型 円筒(先丸刃) ダブルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)8
刃長(mm)20
全長(mm)65
内容量1個注文コード24875264品番TCC 082006 C7 EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質超硬形状円筒(先丸)全長(mm)65質量(kg)0.031刃長(mm)20カット名称ダブルカットシャンク径(mm)6刃径(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする